ギャラクシースノードームライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948265 品番58333
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

シールで自由にレイアウト
簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます7色に光るLED付
材質:PET、スポンジ、PCB、紙。サイズ:完成サイズ:Φ78mm×100m。セット内容:スノードームボトル、ライト、デザインシール、ホログラムグリッター(星)、ギャラクシーシール、水のり

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。 セット内容スノードームボトル、ライト、デザインシール、ホログラムグリッター(星)、ギャラクシーシール、水のり 材質PET、スポンジ、PCB、紙 寸法(mm)完成サイズ:Φ78×100 荷姿ヘッダー付化粧箱入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする