アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ジェルキャンドルでつくる 手作り海キャンドル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80948274
品番
55404
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
キャッチコピー:海をイメージしたキャンドルが作れる!
商品説明:手づくりのキャンドルが作れる!
セット内容
キャンドル容器×1、キャンドル芯×1、ゼリーキャンドル青×1、ミックスシェル10g×1、白砂40g×1
材質
蝋、貝殻、ガラスなど
寸法(mm)
完成サイズ:約Φ50×63
荷姿
ヘッダー付化粧箱入