アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
光る!流星泡ボムキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80948317
品番
58410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥750
販売価格(税別)
¥
682
バスケットに入れる
キャッチコピー:暗闇で光る!不思議な流星泡ボムをつくろう
商品説明:暗闇で光る不思議な泡ボムがつくれるキット 光る粉付 星型のラメ付
セット内容
重曹50gブルー×1、重曹50gイエロー×1、クエン酸75g×1、カプセルΦ45mm上パーツ×1、カプセルΦ45mm下パーツ(色取り混ぜ)×1、スポイト2mL×1、蓄光紛約3g×1、ホログラムグリッター星ゴールド0.5g×1
材質
クエン酸、重曹
寸法(mm)
完成サイズ:約40×40×40
荷姿
ヘッダー付化粧箱入