用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。
セット内容白砂30g×1、薬さじ×1、簡易パレット×1、ビニール手袋片手×2、UVレジンクリア25g×1、和紙染め絵具容器入4cc青×1、和紙染め絵具容器入4cc黄×1、ボールチェーン×2、ラメ粉グリッターブルー0.5g×1、チャック付ポリ袋×1、サンドペーパー×1、UVレジン波型シリコンモールド丸型&正方形セット×1
材質レジン、シリコン、PP
寸法(mm)完成サイズ:正方形:30×30×10、円形:Φ32
荷姿ヘッダー付袋入