すみっコぐらし とかげクリームソーダキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948360 品番58413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キャッチコピー:かわいいとかげのクリームソーダキットを作ろう!
商品説明:クリームソーダキットにとかげを加えたキット

セット内容デザートカップ、デザートカップのふた、透明カプセル、アイス用ねんど、さくらんぼ、絵の具(青)、PVAのり、ホウ砂、試験管15mL、薬さじ、アクリルパーツ 材質アクリル、PS、A-PET、樹脂中空体、石粉、PUC 寸法(mm)完成品サイズ:約Φ75×140 荷姿ヘッダー付化粧箱入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする