空飛ぶ家!?バルーンハウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948369 品番58414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥530
販売価格(税別)
482

宙に物体が浮く?不思議な工作キット
テンセグリティ構造を使って宙を浮いているように見える不思議なオブジェを木工策でつくる
材質:木、樹脂中空体、パルプ、アルミ。サイズ:180×35×240mm。セット内容:バルーンハウス用カットベニヤ×1、ねんど赤×1、工作ボンド×1、アルミ芯×1

用途木工工作の授業や自由制作・DIYやクラフト・ワークショップに。 セット内容バルーンハウス用カットベニヤ×1、ねんど赤×1、工作ボンド×1、アルミ芯×1 材質木、樹脂中空体、パルプ、アルミ 寸法(mm)180×35×240 荷姿ヘッダー付袋入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする