アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ねんどでつくろう!アニマルマカロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80948378
品番
23516
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キャッチコピー:ミニチュアのかわいいマカロンがつくれる!
商品説明:ねんどでかわいいどうぶつ型のマカロンをつくろう!
セット内容
カプセルΦ45mm下パーツ(色取り混ぜ)×1、ジオラマ粘土ジオベースサンドカラー30g×1、ATねんど白セット用20g×1、工作ボンド10g×1、つまようじ×1
材質
木、樹脂中空体、パルプ
寸法(mm)
完成サイズ:約40×46×38
荷姿
ヘッダー付化粧箱入