アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ねんどでつくる!はさまるアニマル〜鳥〜
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80948387
品番
58400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥620
販売価格(税別)
¥
564
バスケットに入れる
キャッチコピー:ミニチュアのアニマルスイーツが作れる!
商品説明:ねんどでスイーツにはさまるかわいいアニマルをつくろう!
セット内容
焼き色パウダー×1、カプセルΦ45mm下パーツ×1、ATねんど白セット用20g×1
材質
粘土、PE
寸法(mm)
完成サイズ:約37×35×21
荷姿
ヘッダー付化粧箱入