シャリシャリかき氷キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948430 品番55451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥660
販売価格(税別)
600

本物そっくりなかき氷の食品サンプルが作れる
かき氷を作れるキット
材質:樹脂中空体パルプ、プラスチック。サイズ:96×66×96mm。セット内容:かき氷カップ×1、ATねんどミニパック×1、おゆまるクリア×2、おゆまる赤×2

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容かき氷カップ×1、ATねんどミニパック×1、おゆまるクリア×2、おゆまる赤×2 材質樹脂中空体パルプ、プラスチック 寸法(mm)96×66×96 荷姿ヘッダー付化粧箱入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする