食品サンプルをつくろう!こってりラーメンキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948439 品番55450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥880
販売価格(税別)
800

本物そっくりなラーメンの食品サンプルが作れる
ラーメンを作れるキット
材質:樹脂中空体パルプ、プラスチック、ろう。サイズ:容器:187×71×187mm、蓋:196×196×10mm。セット内容:ラーメン容器 蓋×1、ラーメン容器 本体 赤×1、ゼリーキャンドル×2、ATねんど S×1、ポリ袋×1

用途図工・工作での造形活動や粘土あそびやクラフト・ワークショップに。 セット内容ラーメン容器 蓋×1、ラーメン容器 本体 赤×1、ゼリーキャンドル×2、ATねんど S×1、ポリ袋×1 材質樹脂中空体パルプ、プラスチック、ろう 寸法(mm)容器:187×71×187、蓋:196×196×10 荷姿ヘッダー付化粧箱入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする