アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
蓄光ねんどでつくる 光るおばけランタン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80948457
品番
58344
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
キャッチコピー:暗闇で光るおばけのランタンづくり!
商品説明:暗闇で光る蓄光ねんどで不思議なランタンがつくれるキット 各作例の作り方付 7色の光がゆっくり変化するライト付!
セット内容
ほんわかライト×1、ATねんど白セット用20g×1、蓄光ねんど抗ウイルス25g×1、工作ボンド10g×1
材質
樹脂中空体、パルプ、PVC
寸法(mm)
ほんわかライト:51×53×58
荷姿
ヘッダー付袋入
商品説明動画
参考になった