アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他工芸用品/素材
水性接着剤スポッティ スポンジセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
80948509
品番
50870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥220
販売価格(税別)
¥
200
バスケットに入れる
キャッチコピー:水性接着剤スポッティとスポンジのセット
商品説明:立体的に盛れる・点付けできる水性接着剤(ハードタイプ)と専用スポンジのセット商品
セット内容
スポッティ×1本、専用ノズルブラシ×1本、専用スポンジ×1本
材質
EVA、PVA、水、木、スポンジ
寸法(mm)
約160×80×20
荷姿
ヘッダー付袋入