プリンセスドレス マーメイド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード80948579 品番18391
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900

キャッチコピー:人魚姫になりきれる衣装セット
商品説明:着るだけでマーメイドになれます

セット内容ソフトサテンビスチェ 桃×1 、ソフトサテン マーメイドスカート×1 材質ポリエステル 寸法(mm)ビスチェ:総丈200、肩紐170、胸囲530、 スカート:総丈760、ウエスト400 荷姿ヘッダー付袋入

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする