インナーイヤー型マイク付きイヤホン Type-C

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80948624 品番77690
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥320
販売価格(税別)
291

便利なTypeーC接続タイプのイヤホン
耳を密閉しないインナーイヤー型のイヤホンです。マイク付き。ドライバーユニット:Φ14.2mm、インピーダンス:32Ω、音圧感度:約80bdb、最大入力:105mW±10%、再生周波数:20-20000Hz、接続方式:Type-C
材質:PP。サイズ:コード長:約1.2m

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PP コード長さ(m)約1.2
注意
※-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
80948624
2024-10-06
用途:
日常使用
サービス業

音は良くはないけど、安いし仕方ないかなって感じ。
安さ重視の人のみで、少しでも音質気にする方は購入しない方が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする