フルHD 7型業務用マルチメディアタッチパネルディスプレイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80949175 品番LCD7621MT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

LCD7621MTは、フルHD以上となるWUXGA(1920x1200)7型ワイド(16:10)液晶パネルを採用した業務用マルチメディアディスプレイです。液晶表面にはOCA(Optical Clear Adhesive)光学透明接着剤により高硬度(硬度6H)のガラス装着を施しクリアで強固な設計を実現しました。接続端子には4K@30(10.2Gbps)迄入力可能なHDMIとVGA、ビデオ(RCA)入力端子を各2系統、音声(赤・白RCA)入力端子を搭載します。HDMI入力端子はBlu-rayなどの著作権付きデジタルコンテンツの再生に必要なHDCPにも対応します。LCD7621MTには静電容量式タッチパネルを採用。Windows10で標準サポートされている10点マルチタッチ操作が可能で軽いタッチ操作で動作し、PC制御用接続USB(mini-B)端子を搭載します。

表面処理グレア コントラスト比1200:1 解像度1920×1200 入力端子HDMI×1/VGA×1/ビデオ(RCA)×1/音声(RCA)L・R×1 色(本体)ブラック アスペクト比16:10 モニターサイズ7型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする