曜日別特売
PJ-ARMPBK-AZ プロジェクター スタンド 台 耐荷重6kg 三脚 65~160cm 3段階 高さ調整可 固定バンド ×2 収納ケース付 エレコム 80949297

PJ-ARMPBK-AZ プロジェクター スタンド 台 耐荷重6kg 三脚 65~160cm 3段階 高さ調整可 固定バンド ×2 収納ケース付 エレコム 80949297
PJ-ARMPBK-AZ プロジェクター スタンド 台 耐荷重6kg 三脚 65~160cm 3段階 高さ調整可 固定バンド ×2 収納ケース付 エレコム 80949297
PJ-ARMPBK-AZ プロジェクター スタンド 台 耐荷重6kg 三脚 65~160cm 3段階 高さ調整可 固定バンド ×2 収納ケース付 エレコム 80949297
PJ-ARMPBK-AZ プロジェクター スタンド 台 耐荷重6kg 三脚 65~160cm 3段階 高さ調整可 固定バンド ×2 収納ケース付 エレコム 80949297
PJ-ARMPBK-AZ プロジェクター スタンド 台 耐荷重6kg 三脚 65~160cm 3段階 高さ調整可 固定バンド ×2 収納ケース付 エレコム 80949297
PJ-ARMPBK-AZ プロジェクター スタンド 台 耐荷重6kg 三脚 65~160cm 3段階 高さ調整可 固定バンド ×2 収納ケース付 エレコム 80949297

プロジェクター スタンド 台 耐荷重6kg 三脚 65~160cm 3段階 高さ調整可 固定バンド ×2 収納ケース付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80949297
品番
PJ-ARMPBK-AZ
参考基準価格(税別)¥6,580販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

コンパクトに持ち運びが可能!3段階に高さ調節ができる、伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。機器をしっかり固定できるバンド2本と、分解したスタンドを収納できるケースが付属。出張やイベントでの長時間の使用など、さまざまなシーンで活躍します。

用途
伸縮ロングタイプのプロジェクタースタンドです。
卓上からでも床からでも投影が可能。自宅の壁や出張先での会議など、シーンに合わせてさまざまな使い方ができます。
分解して、付属の収納ケースに入れてコンパクトに持ち運べます。
丈夫な天板で、約6kgのプロジェクターを長時間使用することが可能。イベントなどでの使用におすすめです。
三脚とポールをつなぎ合わせ、約650mm~約1600mmまでの高さに調節が可能。(地面から天板までの高さ)移動先でのスクリーンとの距離など、さまざまな環境に対応します。
幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコンに対応します。
※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。
固定バンド2本が付属しており、天板に機器を固定できます。
付属品
固定バンド×2、収納ケース
材質
ABS、アルミニウム、スチール
質量(kg)
約2
色
ブラック
耐荷重(kg)
約6
対応機種
幅約385mm×奥行約285mmの天板に収まるサイズのプロジェクターやノートパソコン ※縦長のプロジェクターは使用を控えてください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
天板:約385×285、三脚:約70×70×435(収納時)
角度調節
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする