SSD 外付け 250GB USB3.2 Gen2 読出最大1000MB/秒 スライド式 ノック式 高速 耐衝撃 超小型 軽量

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80949358 品番 ESD-EMB0250GWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

キャップレスでキャップを紛失する心配がなく、スムーズにスライド出来る機構にした、USB3.2(Gen2)外付けポータブルSSDです。USBメモリサイズの超小型で読み込み最大1000MB/sの高速データ転送を実現します。

用途
キャップレスでキャップを紛失する心配がなく、スムーズにスライドできる機構のスライド式外付けSSDです。
重さ約13g、幅約67.3mm×奥行約23.0mm×高さ約8.6mmというコンパクトさで、持ち運びや収納にも便利なUSBメモリーサイズです。
読み込み最大1000MB/s、書き込み最大700MB/sの高速データ転送を実現しています。
USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0への下位互換が可能で、そのまま接続できます。
※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。
シャープ(アクオス)、ソニー(ブラビア)、レグザ、パナソニック(ビエラ・ディーガ)、ハイセンス、LGエレクトロニクスなどのデジタルテレビに接続可能です。
最新テレビ機種との対応情報は、エレコムホームページにて随時更新しているため、QRからすぐに確認ができます。
※ただし、テレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。
テレビやレコーダーに接続することで、番組の録画や2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。
PlayStation(R) 4、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保できます。
※PlayStation(R) 5で使用する場合は、PlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみ可能となります。
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することはできません。
保証期間を「1年」としていますので、安心してご利用いただけます。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、USBポートに接続するだけですぐに使えます。
お好みのストラップを装着できるストラップホールを装備しています。
※本製品にストラップは付属していません。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
適合機種【ゲーム機】PlayStation(R) 4/PlayStation(R) 4 Pro/PlayStation(R) 5 ※PlayStation(R) ※5のソフトデータは拡張ストレージから起動できません ホワイト 質量(g)約13 電源USBバスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1、macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 コネクタ形状USB3.2-A 対応機種SHARP/AQUOS、SONY/BRAVIA、REGZA、Panasonic/VIERA・DIGA、Hisense、LG Electronicsなどのテレビ・レコーダー、Windows 11/10/8.1が動作するWindowsパソコン、およびmacOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15が動作するMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67.3×23.0×8.6 インターフェースUSB3.2(Gen2,Gen1)/USB3.1(Gen2,Gen1)/USB3.0/USB2.0 保証期間1年間 データ転送速度読み込み:最大1000MB/s、書き込み:最大700MB/s ※USB3.2(Gen2)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen2)に対応している必要があります。 容量(GB)250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする