OPN-4200i

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80949909 品番UF50PN4200AMV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

読みとったデータをBluetoothでパソコンやタブレットへ送信する1次元コード対応、無線ハンディスキャナです。読み取り時にはブザー音、LEDが点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でもご利用いただけます。特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃も可能です。

用途
無線タイプ 1次元コード対応ハンディスキャナです。
読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読取り作業員や読取り時間の管理を行うことができます。
オートトリガー(紙面検知機能)を使って用紙をかざすだけでコード読み取りが可能です。
搭載バッテリーによる連続動作時間は *約10時間です。(*動作条件はカタログの注記をご覧ください)
筐体は特殊抗菌仕様です。
仕様【Flash ROM】512 Kbyte + 32 Kbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階)、長さ (4 段階) 調整可能、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)32%以上 性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接) 質量(g)約127 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×113×132 保護等級IP42 連続使用時間(時間)【電池動作】48以上、動作頻度: 10 秒毎にバーコードを2 回読み取り / 通信: Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続 / 環境温湿度: 25℃常湿 / 電池の状態 : 新品の電池を満充電/ブザーの設定 : 有効、音量最大 / 振動モータの設定 : 無効 光源【読取】赤色LED×1個 インターフェースBluetooth バッテリーリチウムイオン 読取AN/EAN/UPC-A/UPC-E/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/11/Code/39/Code/93/Code/128/等 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間1年間 ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能 視野角水平: 約 50度 動作温湿度範囲0〜50℃/20〜85%RH(非結露、非氷結) 保存温湿度範囲-20〜60℃/20〜85%RH(非結露、非氷結) 使用CPU32 bit CISC / 96 MHz LED【インジケーター】2色2個(赤・緑)、1色2個(青) バッテリー容量(mAh)1100 画素数【読取】1500画素 Bluetooth周波数 : 2402 〜 2480 MHz、仕様 : Ver 2.1 準拠、通信距離 : 10 m、出力レベル : クラス 2 (最大 4 dBm)、プロファイル: SPP / HID 読取方式CCDリニアイメージセンサ 最小分解能0.1 mm ( Code 39、PCS 0.9 の場合) 動作電圧(V)5.0〜6.5 落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計30回(6面5サイクル)自然落下させ、異常がないこと
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする