オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの 記録メディア・メモリー
オプトエレクトロニクスの 外付メモリカードリーダー
L-46R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80949954
品番
XF1L46RAMVD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
1次元レーザースキャナ。手振れの影響を最小限に抑えるデザイン。ケーブル交換可能。バイブレーション搭載。オートトリガ機能あり。
用途
圧倒的深度・高性能1次元レーザハンディスキャナ「L-46R」
新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。
赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。
標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。
バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。
「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様
●Flash ROM:512KB + 32KB●バイブレータ:振動モータ(初期設定無効/オプション)●抗菌仕様:JIS Z 2801相当●最小PCS値:0.2以上
色
筐体色:白
質量(g)
約111(ケーブルを除く)
角度(°)
読み取り:ピッチ:±35, スキュー:±50(デッドゾーン±8), チルト:±20
外形寸法
約105.4(D) X 60(W) X 153.4(H)(mm)
保存温度(℃)
-30〜60
光源
読み取り光源:赤色半導体
速度
画像取得:100scan/sec
読取
移動体読み取り:6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN)、●読取コード(1次元コード)1:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar●読取コード(1次元コード)2:GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded
保証期間
5年間保証
ブザー音
鳴動周波数可変設定可能
視野角
48±5度
防塵・防滴
IP42相当
バーコード
幅広バーコード:110mm(分解能0.2mm Code39)
LED
インジケータLED:上部パネル/サイドバー 青色LED表示
動作温度(℃)
-5〜50
レーザー波長(nm)
645〜664(25℃)
強度
耐落下:高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
光量(Lx)
耐外乱光 太陽光:80000 以下、耐外乱光 蛍光灯:4000以下
インターフェイス
Full-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pin
消費電流
動作:155mA, 検知状態:60mA, 待機:26mA(USB)
動作湿度(%RH)
5〜90(非結露、非氷結)
読取方式
復振動型
最小分解能
0.076mm(3mil)
動作電圧(V)
4.5〜5.5:USB仕様
静電気耐力(kV)
破壊無:15
保存湿度(%RH)
5〜90(非結露、非氷結)
対象CPU形式
32bit CISC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。