用途1次元コード、2次元コード、OCR 対応の卓上形スキャナです。
卓上に置くことでハンズフリーで読取り作業を行えます。
読取り窓を前方に 60度、後方に 15度傾けることが出来ますので、作業者のさまざまな読取り姿勢に応じることが可能です。
スマホなどの液晶表示コードを読取ることが出来ます。
筐体は特殊抗菌仕様です。
仕様【画像取得速度】60fps(最速値)、【読み取りフォント(OCR)】Machine Readable Travel Documents・OCR-A/B、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)32%以上、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当 (白色モデル)性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接)色白質量(g)約250(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×70×139.5保護等級IP52準拠光源【読取】赤色LED×2個消費電流(mA)読取時: 250 (Typ)、検知状態: 150 (Typ)、待機時: 48 (Typ)インターフェースUSB 2.0 Full Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A読取UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/S-Code、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/IATA/Code/11、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、【GS1/合成シンボル】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix (ECC 200)/MaxiCode (Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code保証期間1年間視野角水平 約 40.6度、垂直 約 26.4度保存温度範囲(℃)-40~70(AC アダプタ0~40)画素数【読取】36万画素(752×480)データ形式【画像】BMP/JPEG動作湿度(%RH)5~90(非結露/非氷結)動作温度範囲(℃)0~40(ACアダプタ0~40)読取方式CMOSエリアセンサ(モノクロ)最小分解能0.127mm(Code39)・0.169mm(GS1DataBar・CompositeCode・PDF417・QRコード)・0.212mm(DataMatrix)※PCS 0.9の場合動作電圧(V)USB:4.5~5.5、RS-232C (外部電源:専用 AC アダプタ):4.5~6.6落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計15回(5面×3回)自由落下後、読み取りが可能なこと保存湿度範囲(%RH)5~90(非結露、非氷結)