XF4CRD35PS H-35用 4連 バッテリー用充電台CRD-BTR35 オプトエレクトロニクス 80950049

H-35用 4連 バッテリー用充電台CRD-BTR35

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード80950049品番XF4CRD35PS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ハンディターミナルH-35専用バッテリーの4連充電クレードルです。

用途
H-35用 4連バッテリー用充電台CRD-BTR35
ハンディターミナルH-35専用バッテリーの4連充電クレードルです。
保証期間:1年間
ブラック質量(g)約195外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×71保護等級規定なし保証期間1年間動作温湿度範囲0~50℃/湿度は規定なし保存温湿度範囲-20~60℃/10~80%RH(非結露)LED【インジケーター】電源LED
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき500/税込550
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき500/税込550
離島数量1につき500/税込550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする