画像準備中

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) 成分【化学】C:0.023%/Si:0.70%/Mn:1.14%/P:0.021%/S:0.008%/Ni:9.44%/Cr:19.78%/Mo:0.01% 注文コード80951169 品番WEL FCW S308L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は成分など3種類から選べます 他の種類を見る

薄板・定電流から中板・中電流(80〜200A)に最適なワイヤです。
アークの安定性・ビードのなじみ性がよく、スパッタの発生も少ないです。
スラグの剥離性がよく、ビード形状も良好です。
再アーク性が良好です。
立向溶接および横向溶接が可能です。

成分【化学】C:0.023%/Si:0.70%/Mn:1.14%/P:0.021%/S:0.008%/Ni:9.44%/Cr:19.78%/Mo:0.01% 電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:22〜32/横向:23〜28/立向上進:22〜25 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向および水平すみ肉:80〜200/横向:120〜160/立向上進:90〜140 伸び(%)38 引張強度(MPa)563 RoHS指令(10物質対応)対応 速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:100〜400/横向:250〜400/立向上進:70〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする