画像準備中

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) 成分【化学】C:0.028%/Si:0.50%/Mn:1.25%/P:0.018%/S:0.002%/Ni:12.80%/Cr:23.60%/Mo:0.01% 注文コード80951178 品番WEL FCW A309L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は成分など2種類から選べます 他の種類を見る

溶接技量が必要な立向上進および上向溶接も容易にできます。
立向上進、立向下進および上向溶接に高電流で良好な溶接ビードが得られます。
一定電流(180A)で下向、立向上進、立向下進および上向溶接が可能です。
従来ワイヤよりも高電流側に適正溶接条件があるために、高能率で溶接作業時間が短縮されます。

成分【化学】C:0.028%/Si:0.50%/Mn:1.25%/P:0.018%/S:0.002%/Ni:12.80%/Cr:23.60%/Mo:0.01% 電圧(V)【アーク電圧】下向および水平すみ肉:23〜30/横向:23〜28/立向上進:22〜27/立向下進:23〜30/上向:23〜27 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向および水平すみ肉:140〜200/横向:140〜180/立向上進:120〜180/立向下進:150〜200/上向:140〜180 伸び(%)38 引張強度(MPa)534 RoHS指令(10物質対応)対応 速度範囲(mm/min)【溶接】下向および水平すみ肉:200〜400/横向:250〜400/立向上進:70〜200/立向下進:400〜600/上向:250〜400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする