画像準備中

ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12.5kg) 注文コード80951205 品番WEL FCW 309MoLT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。
SUS316Lクラッド鋼のクラッド側の初層の溶接、あるいはSUS316LやSUS317Lと炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に用いられます。
割れ感受性が低いので割れやすい箇所の溶接に効果があります。

用途SUS316Lクラッド鋼、異材溶接用 成分【化学】C:0.029%/Si:0.62%/Mn:1.15%/P:0.021%/S:0.007%/Ni:12.70%/Cr:23.20%/Mo:2.33%/Cu:0.03% 電圧(V)【100%CO2時アーク電圧】下向:30〜32/立向上進:22〜24【80%Ar+20%CO2時アーク電圧】下向:28〜30/立向上進:21〜23 ワイヤー径(Φmm)1.2 溶接電流(A)下向:180〜200/立向上進:110〜140 流量(L/min)シールドガス:20 伸び(%)30 引張強度(MPa)628 RoHS指令(10物質対応)対応 0.2%耐力(MPa)引張:469 突き出し長さ(mm)15〜25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする