※商品画像
VSP
VSPの 美容家電
VSPの ヘアケア
VSPの ヘアアイロン
溶岩アイロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80951257
品番
S-24
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
業界初!新開発の溶岩プレート搭載。熱伝導率が最強。均一に最高温度まで急速上昇。水蒸気爆発を抑え、髪への負担を最大限軽減、滑りも抜群に良く、施術もスムーズ。
質量(g)
240(コード含まず)
タイプ
ストレート&カール
定格
AC100〜240V 50/60Hz
温度(℃)
80〜230
コード長さ(m)
3
プレート寸法(mm)
24×90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
276×32×83
機能
デジタル温度表示、高性能ヒーター、自動電源OFF
効果
イオニック効果、遠赤外線効果