USBポート付延長コード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80951275 品番77638
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,070
販売価格(税別)
1,882

キャッチコピー:コンセントとUSB-Aポートを搭載した延長コード!
商品説明:コンセント3個、USB-Aポート2個を搭載した延長コードです。スマートフォンやタブレットを同時に充電できます。定格入力:AC100V-240V 定格出力:(コンセント)100V/合計1400W (USB)DC5V/合計2.4A(1ポート最大2.4A) 差込口:コンセント×3/USB Type-A(メス)×2 コード長:約1m

仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入 セット内容本体のみ 材質ABS樹脂 寸法(mm)45×26×1050
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする