MAKER
MAKERの スマホ/タブレット関連アクセサリ
MAKERの USB充電/データ転送ケーブル
MAKERの Type-Cケーブル
タイプCケーブル1mストレートタイプ ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80951300
品番
77631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥440
販売価格(税別)
¥
400
バスケットに入れる
キャッチコピー:iPhoneやタイプC対応携帯電話の充電やデータ転送に最適!
商品説明:タイプCのケーブルです。充電やデータ転送に最適です。ケーブル長:約1m 出力:最大2.1A
仕様
1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容
本体のみ
材質
TPE
寸法(mm)
15×8×1037
注意
※-