ARCHER TX20U NANO(JP) AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機 TP-LINK 80951370

AX1800 Nano USB Wi-Fi 6子機

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80951370品番ARCHER TX20U NANO(JP)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

快適WiFi 6:合計で最大1800Mbps(1201Mbps:5GHz + 574Mbps:2.4GHz)の速度を提供します。デュアルバンド:2.4GHzと5GHzの2つのバンドに対応し、ニーズに合わせてフレキシブルに利用できます。ゲームもさくさく:OFDMAとMU-MIMOによって遅延を減らし、PCに快適なWiFi接続を届けます。高セキュリティ:最新規格のWPA3暗号化に対応しデータの安全性を高めます。ナノデザイン:ノートPCに挿したままでも邪魔になりにくく、持ち運びにも便利です。かんたんセットアップ:ドライバーが内蔵されているので、本体とPCを繋ぐだけでインストールできます。

インターフェースUSB 2.0伝送速度(Mbps)【5GHz】11ax:最大1201(動的)/11ac:最大867(動的)/11n:最大300(動的)/11a:最大54(動的)、【2.4GHz】11ax:最大574(動的)/11n:最大400(動的)/11g:最大54(動的)/11b:最大11(動的)伝送方法IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax周波数(GHz)2.4/5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする