スマートトラッカー 紛失防止 カード 超薄型 厚み1.7mm 充電式 ワイヤレス充電対応 防水仕様 IPX8

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80951625 品番LGT-WCSTC01BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

忘れもの・なくしものを防ぐ。財布やかばんなど大切な荷物に入れておくと、iPhoneの「探す」アプリからありかを探せるカード型のスマートトラッカーです。繰り返し使える充電式だから、いざというときの充電切れの心配がありません。わずか約1.7mmの薄さで財布に入れてもかさばらない超薄型タイプです。

用途
iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せるスマートトラッカーです。財布やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。
使い方は、電源ボタンを押してスマートトラッカーを自分の荷物に入れておくだけ。iPhone・iPad・Macデバイスの「探す」アプリから位置情報を調べることができます。
※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。
カード型で薄さはわずか約1.7mm。財布やカードケース、かばんはもちろん、パスポートや荷物タグに挟んで使ってもかさばりません。
ワイヤレス充電対応の充電器を使用することで繰り返し使えます。3カ月を目安に充電してください。
QiまたはQi2対応充電器で充電できます。充電を行うことで、最高300回繰り返し使用可能です。20℃〜40℃の環境で充電することを推奨します。
※ワイヤレス充電器は付属しておりませんので、別途ご用意ください。
スマートトラッカー本体が鳴るアラーム機能付きです。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って、荷物のありかを確認できます。
本体のランプで、電源オン/オフや充電の状況を確認できます。
水濡れやホコリに強い、IP68の防塵防水規格です。
※水没した状態でスマートトラッカーを使用・動作させることはできません。
iPhoneとスマートトラッカーが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。 ※約40m以上離れた場合
位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。
※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。
※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。
※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。
※初期状態では少し湾曲している場合がありますが、製品の仕様に影響はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
【筐体】ブラック 本体質量(g)約11 対応OSiOS 17/16/15、iPadOS 17/16/15 ※2024年1月時点 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85.5×54×1.7 保証期間1年間 防塵防水性能IP68 充電時間(時間)約7※20℃〜35℃の環境で充電することを推奨します 使用環境条件0〜35℃/20〜80%(ただし結露なきこと)、【保管時】-10〜50℃/10%〜90%(ただし結露なきこと) 充電方式ワイヤレス充電 ※QiまたはQi2規格のエレコムのワイヤレス充電器に対応しております。 ※本製品にワイヤレス充電器は付属しておりません。 充電可能回数最高300回(繰り返し) 稼働時間(フル充電での連続稼動)最大6カ月 ※ご利用状況により、3カ月以内の充電を推奨します。 音量(dB)【アラーム】60 BluetoothBluetooth標準規格 version5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする