洗浄剤 18L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80951984 品番JTC1409B-18
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

沢山使われる方にお徳用!
JTC1409AB・JTC1409JA・JTC1409A用 ・容量:18L

用途高揮発性洗浄剤 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする