JTC
JTCの 空圧工具(切断・曲げ)
JTCの エアーソー/エアーカッター
小型機械式エアーソー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80952009
品番
JTC7745S
参考基準価格(税別)
¥34,980
販売価格(税込)
¥38,368
販売価格(税別)
¥
34,880
バスケットに入れる
パワーの違い!エンスト無し!狭い場所での作業が楽楽!! ストロークが短いので振動が少ない! 高張力鋼板切断可能! やすり作業可能!
用途
無負荷回転数:10,000bpm
ストローク:6mm
やすり軸:5mm
騒音:85dB
本体全長:195mm
自重:0.56kg
エアインレット:Rc1/4
折れにくいHSS製刃5枚付き(JTC3736)
4種やすり付き(JTC7745P)
作業性を考えてのジョイント付き(JTC3208)
関連資料:
(0.17MB)
取扱説明書:
(0.66MB)