低床2.5tガレージジャッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80952036 品番JTCSJ2569
参考基準価格(税別)¥42,980 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ローダウン車のタイヤ交換に最適!!

用途
デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ
ステンレスパーツトレイ付き
揚程:75〜425mm、最大荷重:2.5t、重量:32.4kg、全長:690mm
テスラ純正適合品番:1054716-00-B
関連資料:(0.24MB) 取扱説明書:(1.7MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする