JTC
JTCの ジャッキ・馬台
JTCの ガレージジャッキ
JTCの ガレージジャッキ(ローダウン)
低床2tガレージジャッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80952045
品番
JTCSJ2083
参考基準価格(税別)
¥59,980
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
ローダウン対応 ロングタイプ 奥まったジャッキポイントに!!
モノタロウではこんなお得な商品も!
ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 フット式
モノタロウ
¥
33,880
¥
37,268
税込
用途
デュアルポンプで素早くジャッキアップ フットペダル付きで作業効率アップ ステンレスパーツトレイ付き 揚程:70〜530mm、最大荷重:2t、重量:44.5kg、全長:830mm
関連資料:
(0.22MB)
取扱説明書:
(1.69MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません