曜日別特売
C3070-10N-W-F C3070シリーズ F.F.Mコンビネーション CKD 80952952

C3070シリーズ F.F.Mコンビネーション

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT3/8流れ方向標準流れ(左→右)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)注文コード80952952品番C3070-10N-W-F
参考基準価格(税別)¥28,190販売価格(税込)¥28,875
販売価格(税別)
26,250
ねじの種類NPT管接続口径NPT3/8流れ方向標準流れ(左→右)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧排出有)使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする