電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 80981503 品番 NR21-01KE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。
従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。
絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。

絶縁種別E 容量(VA)1000 1次電圧(V)200 2次電圧(V)100 仕様複巻、静電シールドあり 質量(kg)15.7 周波数(Hz)50/60 寸法a(mm)123 温度上昇75℃以下 外形寸法H(mm)173 寸法b(mm)129 取付ねじM6 相数単相 定格2次電流(A)10 寸法x(mm)8 寸法y(mm)12 外形寸法A(mm)143 外形寸法B(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)AC3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:111

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする