曜日別特売
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918

YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620 電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド YAMAZEN(山善) 81009918

電動草刈り機 草刈機 AC電源 コード式 伸縮式 刈込み幅160mm 穴径20mm 10m延長コード付き 保護メガネ 肩掛けバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
付属品
金属刃×2、樹脂刃(6枚入り)×1、樹脂刃(10枚入り)×1、安全カバー×1、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ、10m延長コード×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、ロールガイド、ナット保護ボス、座付ナット、コードストラップ、ベルトフック
注文コード
81009918
品番
YLB-162+ABC-1620+GTK-110/BCB1620
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

金属刃と樹脂刃が両方使えるAC電源の電動草刈機。2WAY仕様で、壁のキワ刈りから、広範囲の草刈りまで活躍。
10mの延長コード付属で広範囲で作業可能。1.9kgで女性でも操作しやすい。安定した作業を支える肩掛けベルト付き。
ポールの長さを調整できる伸縮式。ハンドルの角度も調整可能。
◇電圧:AC100V 50/60Hz
◇消費電力:250W
◇電流:2.5A
◇刈り込み幅:約160mm(金属刃、樹脂刃共通)
◇穴径:20mm
◇無負荷回転数:6000回/分
◇定格時間:30分
◇絶縁構造:二重絶縁
◇標準付属品:金属刃×1、樹脂刃(6枚入り)×1、安全カバー×1、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ、10m延長コード×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、ロールガイド、ナット保護ボス、座付ナット、コードストラップ、ベルトフック

用途
草刈り、芝刈りに。芝刈機 芝刈機 除草 雑草 電動
付属品
金属刃×2、樹脂刃(6枚入り)×1、樹脂刃(10枚入り)×1、安全カバー×1、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ、10m延長コード×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、ロールガイド、ナット保護ボス、座付ナット、コードストラップ、ベルトフック
刃数
【チップソー】8枚
質量(kg)
【草刈機本体】1.9(金属刃装着時)、【ナイロンブレード】0.06、【チップソー】0.2
タイプ
本体標準+替刃セット(金属刃+樹脂刃)
電流(A)
2.5
消費電力(W)
250
外径×内径(Φmm)
【チップソー】160×20
構造
絶縁構造:二重絶縁
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6000回
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
刈込み幅(mm)
約160
定格時間(分)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【草刈機本体】21×96.5-131×21.5、【ナイロンブレード】11×1×0.3
穴径(mm)
20
取扱説明書:(2.14MB)
注意
※本体標準+替刃セットをご購入の場合、標準付属品に加え、金属刃×1枚・樹脂刃×1セット(10枚)が付属されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする