曜日別特売
7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919

7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919
7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919
7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919
7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919
7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919
7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919
7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919
7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919
7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919
7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919
7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919
7.Y00221-T フレーム用取付ブラケット CRG 81012919

フレーム用取付ブラケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は寸法B・内容など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法B(mm)
45
内容
【T型ナット】PTN-M5P35×1,PTN-M5×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×3、【ねじ】PTC-M5L16×2,PTC-M5L40×1
注文コード
81012919
品番
7.Y00221-T
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。

用途
ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
型式
SMBE4-3020T
質量(g)
150
寸法A(mm)
Φ30
寸法F(mm)
37.5
寸法D(mm)
39
寸法H(mm)
35
内容
【T型ナット】PTN-M5P35×1,PTN-M5×1、【ウェッジロックワッシャー】PTS-M5×3、【ねじ】PTC-M5L16×2,PTC-M5L40×1
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
65.5
寸法G(mm)
40
適合フレーム
PEP4040
注意
※ネジセットはオプションの場合があります。必要な場合は品番・型式および適合ねじを確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする