曜日別特売
7.Y00003 パイプ用ティーコネクター CRG 81013321

7.Y00003 パイプ用ティーコネクター CRG 81013321
7.Y00003 パイプ用ティーコネクター CRG 81013321
7.Y00003 パイプ用ティーコネクター CRG 81013321
7.Y00003 パイプ用ティーコネクター CRG 81013321
7.Y00003 パイプ用ティーコネクター CRG 81013321
7.Y00003 パイプ用ティーコネクター CRG 81013321
7.Y00003 パイプ用ティーコネクター CRG 81013321
7.Y00003 パイプ用ティーコネクター CRG 81013321
7.Y00003 パイプ用ティーコネクター CRG 81013321

パイプ用ティーコネクター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
寸法B(mm)Φ12
質量(g)26
内容量1個注文コード81013321品番7.Y00003
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

モジュール式EOATを自由に組み立てるためのフレーム、ブラケット、コネクター類です。アルミプロファイルやパイプに取り付けて構成部品を固定できます。

用途
ロボットハンド、吸着ユニット、チャック、センサーなどの取付・固定・位置決めに使用します。
型式
SMBF1-1212
質量(g)
26
寸法A(mm)
Φ12
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
30
寸法F(mm)
M4
寸法B(mm)
Φ12
寸法C(mm)
16
寸法G(mm)
25
注意
※ネジセットはオプションの場合があります。必要な場合は品番・型式および適合ねじを確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする