曜日別特売
1.Y07312 吸着パット CRG 81013558

1.Y07312 吸着パット CRG 81013558
1.Y07312 吸着パット CRG 81013558
1.Y07312 吸着パット CRG 81013558
1.Y07312 吸着パット CRG 81013558
1.Y07312 吸着パット CRG 81013558

吸着パット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は内容量など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
81013558
品番
1.Y07312
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
¥998

用途に応じてシリコン、特殊複合材、ニトリルゴムなどの材質を選択できる真空吸着パッドです。形状・材質により柔軟性、耐摩耗性、耐熱性が異なります。

用途
ワークの真空吸着、搬送、取り出し、位置保持に使用します。
型式
VSH2-M6
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
15
N
水平作業時:0.5 / 垂直作業時:0.2
寸法F(Φmm)
11
寸法A(Φmm)
6
注意
※材質、硬度、耐熱温度、適合金具、推奨真空パイプ内径を確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする