曜日別特売
8.Y00102 L型手動ツールチェンジャー CRG 81013610

8.Y00102 L型手動ツールチェンジャー CRG 81013610
8.Y00102 L型手動ツールチェンジャー CRG 81013610
8.Y00102 L型手動ツールチェンジャー CRG 81013610

L型手動ツールチェンジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
可搬質量(kg)~35
材質超硬アルミニウム製
質量(g)565
内容量1個注文コード81013610品番8.Y00102
参考基準価格(税別)¥20,810販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。

用途
段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
材質
超硬アルミニウム製
取付
ツール側
質量(g)
565
可搬質量(kg)
~35
注意
※可搬質量、エアポート、信号仕様、ロボット側・ツール側の組み合わせを確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする