曜日別特売
8.Y00033 円形手動ツールチェンジャー CRG 81013978

8.Y00033 円形手動ツールチェンジャー CRG 81013978
8.Y00033 円形手動ツールチェンジャー CRG 81013978
8.Y00033 円形手動ツールチェンジャー CRG 81013978
8.Y00033 円形手動ツールチェンジャー CRG 81013978
8.Y00033 円形手動ツールチェンジャー CRG 81013978
8.Y00033 円形手動ツールチェンジャー CRG 81013978
8.Y00033 円形手動ツールチェンジャー CRG 81013978

円形手動ツールチェンジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品はタイプなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
ツール側
注文コード
81013978
品番
8.Y00033
参考基準価格(税別)¥12,710販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ロボット先端ツールを交換するためのツールチェンジャーです。手動または自動でツール側・ロボット側を着脱できます。

用途
段取り替え、複数EOATの交換、ロボット先端治具の着脱に使用します。
仕様
【媒体】濾過済み圧縮空気
型式
QC-G90
色
ブロンズ
サイズ
【ストレートエアホール】G1/8 (8個)
質量(g)
【ツール側】227
タイプ
ツール側
温度範囲(℃)
5-60
引張強度(N)
400
定格負荷
【推奨】15kg
圧力範囲(MPa)
0.5~0.6
反転トルク(N・m)
60
回転トルク(N・m)
100
繰り返し位置決め精度(mm)
(X,Y&Z)±0.05
注意
※可搬質量、エアポート、信号仕様、ロボット側・ツール側の組み合わせを確認してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥960/税込¥1,056
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,320/税込¥1,452
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする