曜日別特売
3412M Tスロットナット VERTEX(バーテックス) 81015500

製品画像

3412M Tスロットナット VERTEX(バーテックス) 81015500
3412M Tスロットナット VERTEX(バーテックス) 81015500
3412M Tスロットナット VERTEX(バーテックス) 81015500
3412M Tスロットナット VERTEX(バーテックス) 81015500

Tスロットナット3412M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ねじ径M8
適合T溝幅(mm)10
内容量1個注文コード81015500品番3412M
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。

ねじ径
M8
適合T溝幅(mm)
10
材質
S45C
硬度
HRC34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする