曜日別特売
3415M Tスロットナット VERTEX(バーテックス) 81015771

製品画像

3415M Tスロットナット VERTEX(バーテックス) 81015771
3415M Tスロットナット VERTEX(バーテックス) 81015771
3415M Tスロットナット VERTEX(バーテックス) 81015771
3415M Tスロットナット VERTEX(バーテックス) 81015771

Tスロットナット3415M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじ径M16
適合T溝幅(mm)18
内容量1個注文コード81015771品番3415M
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

自由に組み合わせ、ワークやバイス等の治具の固定に使用します。

ねじ径
M16
適合T溝幅(mm)
18
材質
S45C
硬度
HRC34

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする