日本モレックス(molex)
コネクタブーツ、2極 1列 6.3mm、オス、STANDARD 0.093inシリーズ ペンタイプナイフ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
81016988
品番
03-09-2022
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ナイロン
取付方式
ケーブル
ピッチ(mm)
6.3
極数
2
シリーズ
STANDARD 0.093 in
方向
ペンタイプナイフ
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス