曜日別特売

コネクタブーツ、2極 1列 6.3mm、オス、STANDARD 0.093inシリーズ ペンタイプナイフ

コネクタブーツ、2極 1列 6.3mm、オス、STANDARD 0.093inシリーズ ペンタイプナイフ - 日本モレックス(molex)
材質
ナイロン
取付方式
ケーブル
ピッチ(mm)
6.3
極数
2
シリーズ
STANDARD 0.093 in
方向
ペンタイプナイフ
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
内容量
1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8101698803-09-2022
オープン
379
417(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする