RDQA20-175CM-A90V エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series SMC 81017015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
20
ポートねじの種類
M5x0.8
ロッド先端ねじ
おねじ
注文コード
81017015
品番
RDQA20-175CM-A90V
参考基準価格(税別)¥13,550販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ロングストロークを追加
薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
コンパクトフート形金具を新たに追加

シリンダ内径(Φmm)
20
型式
オートスイッチ:D-A90V
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
ポートねじの種類
M5x0.8
仕様
オートスイッチ用磁石内蔵
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
スイッチ数
オートスイッチ:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付支持金具
両端タップ(標準)
シリンダストローク(mm)
175
ロッド先端ねじ
おねじ
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする