エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series

エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series - SMCエアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series - SMC

ロングストロークを追加
薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
コンパクトフート形金具を新たに追加

仕様
オートスイッチ用磁石内蔵
クッション
ラバークッション
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
スイッチ数
オートスイッチ:2
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
内容量
1個
全9540種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ポートねじの種類
型式
9540種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
型式
保証耐圧力(MPa)
最低使用圧力(MPa)
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81016997RDQA20-75C-A9020オートスイッチ:D-A901.50.05M5x0.8
¥11,290
¥9,998
¥10,998(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017015RDQA20-175CM-A90V20オートスイッチ:D-A90V1.50.05M5x0.8
¥13,550
¥12,980
¥14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017040RDQD25-150CM-A9325オートスイッチ:D-A931.50.05M5x0.8
¥16,840
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017085RDQF20-125CM-M9N20オートスイッチ:D-M9N1.50.05M5x0.8
¥16,910
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017101RDQF20-125CM-M9P20オートスイッチ:D-M9P1.50.05M5x0.8
¥16,910
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017128RDQA25-100CM-A9025オートスイッチ:D-A901.50.05M5x0.8
¥13,550
¥12,980
¥14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017137RDQD20-125CM-M9N20オートスイッチ:D-M9N1.50.05M5x0.8
¥16,910
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017146RDQD20-125CM-M9P20オートスイッチ:D-M9P1.50.05M5x0.8
¥16,910
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017216RDQF20-100CM-M9NW20オートスイッチ:D-M9NW1.50.05M5x0.8
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017225RDQF20-100CM-M9PW20オートスイッチ:D-M9PW1.50.05M5x0.8
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017250RDQF20-100CM-M9BW20オートスイッチ:D-M9BW1.50.05M5x0.8
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017286RDQD20-100CM-M9NW20オートスイッチ:D-M9NW1.50.05M5x0.8
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017295RDQD20-100CM-M9PW20オートスイッチ:D-M9PW1.50.05M5x0.8
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017311RDQD20-100CM-M9BW20オートスイッチ:D-M9BW1.50.05M5x0.8
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017338RDQF25-125C-A96V25オートスイッチ:D-A96V1.50.05M5x0.8
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017365RDQD25-125C-A96V25オートスイッチ:D-A96V1.50.05M5x0.8
¥16,890
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017381RDQA25-200C-A93V25オートスイッチ:D-A93V1.50.05M5x0.8
¥16,840
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017408RDQF25-175C-A9325オートスイッチ:D-A931.50.05M5x0.8
¥16,840
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017426RDQD25-175C-A9325オートスイッチ:D-A931.50.05M5x0.8
¥16,840
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017435RDQA25-100C-M9N25オートスイッチ:D-M9N1.50.05M5x0.8
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017451RDQA25-100C-M9P25オートスイッチ:D-M9P1.50.05M5x0.8
¥16,900
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017460RDQF20-125C-A90V20オートスイッチ:D-A90V1.50.05M5x0.8
¥13,550
¥12,980
¥14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017469RDQA20-150CM-M9NV20オートスイッチ:D-M9NV1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017478RDQA20-150CM-M9PV20オートスイッチ:D-M9PV1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017487RDQA20-150CM-M9BV20オートスイッチ:D-M9BV1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017496RDQA20-125CM-M9NWV20オートスイッチ:D-M9NWV1.50.05M5x0.8
¥16,950
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017505RDQA20-125CM-M9PWV20オートスイッチ:D-M9PWV1.50.05M5x0.8
¥16,950
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017521RDQA20-125CM-M9BWV20オートスイッチ:D-M9BWV1.50.05M5x0.8
¥16,950
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017530RDQA20-200CM-M9N20オートスイッチ:D-M9N1.50.05M5x0.8
¥17,020
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017539RDQA20-200CM-M9P20オートスイッチ:D-M9P1.50.05M5x0.8
¥17,020
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017548RDQA20-175CM-M9NW20オートスイッチ:D-M9NW1.50.05M5x0.8
¥16,950
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017557RDQA20-175CM-M9PW20オートスイッチ:D-M9PW1.50.05M5x0.8
¥16,950
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017575RDQA20-175CM-M9BW20オートスイッチ:D-M9BW1.50.05M5x0.8
¥16,950
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017609RDQF20-150CM-M9B20オートスイッチ:D-M9B1.50.05M5x0.8
¥17,020
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017627RDQD20-150CM-M9B20オートスイッチ:D-M9B1.50.05M5x0.8
¥17,020
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017679RDQD20-125C-A90V20オートスイッチ:D-A90V1.50.05M5x0.8
¥13,550
¥12,980
¥14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017706RDQF20-100C-M9NV20オートスイッチ:D-M9NV1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017715RDQF20-100C-M9PV20オートスイッチ:D-M9PV1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017731RDQF20-100C-M9BV20オートスイッチ:D-M9BV1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017767RDQD20-100C-M9NV20オートスイッチ:D-M9NV1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017776RDQD20-100C-M9PV20オートスイッチ:D-M9PV1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017785RDQA25-125C-A9025オートスイッチ:D-A901.50.05M5x0.8
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017801RDQD20-100C-M9BV20オートスイッチ:D-M9BV1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017828RDQF25-200CM-A90V25オートスイッチ:D-A90V1.50.05M5x0.8
¥17,450
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017846RDQD25-200CM-A90V25オートスイッチ:D-A90V1.50.05M5x0.8
¥17,450
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017855RDQA25-175CM-A96V25オートスイッチ:D-A96V1.50.05M5x0.8
¥17,010
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017916RDQF20-150C-M9N20オートスイッチ:D-M9N1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017925RDQF20-150C-M9P20オートスイッチ:D-M9P1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017959RDQD20-150C-M9N20オートスイッチ:D-M9N1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
81017968RDQD20-150C-M9P20オートスイッチ:D-M9P1.50.05M5x0.8
¥16,960
¥15,980
¥17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする