※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はシリンダ内径・ポートねじの種類・ロッド先端ねじなど9540種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- シリンダ内径(Φmm)
- 20
- ポートねじの種類
- M5x0.8
- ロッド先端ねじ
- おねじ
- 注文コード
- 81017487
- 品番
- RDQA20-150CM-M9BV
参考基準価格(税別)¥16,960販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
ロングストロークを追加
薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
コンパクトフート形金具を新たに追加