RDQA20-200CM-M9N エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series SMC 81017530

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)20ポートねじの種類M5x0.8ロッド先端ねじめねじ注文コード81017530品番RDQA20-200CM-M9N
参考基準価格(税別)¥17,020販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ロングストロークを追加
薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
コンパクトフート形金具を新たに追加

仕様オートスイッチ用磁石内蔵シリンダ内径(Φmm)20型式オートスイッチ:D-M9Nクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)スイッチ数オートスイッチ:2RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類M5x0.8取付支持金具両端タップ(標準)シリンダストローク(mm)200ロッド先端ねじめねじリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする