オーディオナビゲーション取付キット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81022473 品番D2557
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能

セット内容ワイドパネル(L・R)×各1個、ブラケット(L・R)×各1個、オーディオハーネス(10P)×1個、車速配線カプラー(20P・24P)×1個、ビス ワイドパネル用×4個、タッピング ワイドパネル用×4個、タッピング ブラケット用×4個 適合車種ダイハツ アトレー・ハイゼットカーゴ(デッキバンを含む)(型式:S700V、S700W、S710V、S710W、年式:令和3年12月〜※スペシャルクリーン/スペシャル/デッキバンL/MT車(デラックス/スペシャル/デッキバン)は取り付け不可)、ダイハツ ハイゼットトラック(型式:S500P、S510P、年式:令和3年12月〜※スマートアシスト非装着車は取り付け不可) 用途ダイハツ アトレー・ハイゼットカーゴ(デッキバンを含む)・ハイゼットトラックへの市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに
注意
※本製品は車種別対応のため適合確認を充分におこなってください。
※専用オーディオ装着車には使用できません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする